SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X100

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH6X100PFA2
Spartex:TH6X100PFA2-70
Rubix:08210282
Fabrikant:093126 100
EAN:4043377082503
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X100


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M6X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,23 excl. BTW
/ stuk
€ 0,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6