Referenties
Spartex:TH14X150PF8
Rubix:08040118
Fabrikant:000931.08000.0140.150
EAN:4043952223970


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M14X150
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 14x150 - SW22 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,32 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 52,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm