SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X180

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH18X180PFA4-70
Rubix:08260586
Fabrikant:0931418 180
EAN:4043377084149
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X180
brand logo

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X180


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M18X180
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 310,02 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 375,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18