SPARTEX ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M

Schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X10EF10G500A
Rubix:08062456
Fabrikant:000933.10310.0060.010
EAN:4051427266278
SPARTEX ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse10,9
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M


Zeskantschroeven met schroefdraad Total 6X10 G500A DIN 933

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse10,9
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 48,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 58,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6