Referenties
Vervangen ref.:TH42X220PF10
Spartex:TH42X220PF10ISO
Rubix:08062278
Fabrikant:004014.10000.0420.220
EAN:4043952400210


Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M42X220
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 42X220 - SW65 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2960 g |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M42 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,15 excl. BTW
/ stuk
€ 49,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M42