Referenties
Vervangen ref.:882809
Spartex:TH14X60EF8Z
Rubix:08011255
Fabrikant:000933.08100.0140.060
EAN:4043952266670


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M14X60
Zeskantbout th 14x60 ef din933 staal 8.8 verzinkt (iso4017)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,81 excl. BTW
/ stuk
€ 0,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M14