Referenties
Bahco:2047-2-12
Rubix:10081406
EAN:7314151060503

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 2047-2-12
Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven. Kling vernikkeld en verchroomd, polypropyleen greep. DIN 5200. Aan twee zijden gebogen, 0 en 90 op de handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2x12 mm |
| Blad lengte | 12 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,99 excl. BTW
/ stuk
€ 20,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen