BAHCO SCHROEVENDRAAIER 10X200 PLAT

Schroevendraaier

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:611-10-200
Rubix:A0742563
EAN:7314150124428
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 10X200 PLAT
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x10 mm
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 10X200 PLAT


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.

Sterke punten

For slotted head screws
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht150 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x10 mm
Blad lengte200 mm
Lengte310 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,84 excl. BTW
/ stuk
9,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen