Referenties
Stahlwille:48301004
Rubix:10124162
EAN:4018754123124



Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER 4830-4
Phillips-Recess®, DIN 5262, ISO 8764, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x41x323 mm |
| Logistiek gewicht | 251 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 325 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,74 excl. BTW
/ stuk
€ 26,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
