FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXP25X100 T25
Schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATXP25X100
Rubix:10561847
EAN:3662424097805

Documenten
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXP25X100 T25
Sterke punten
Lasermarkering - geeft vrijwel permanente markering
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip25 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
