Referenties
Bahco:5550-4.5
Rubix:10082793
EAN:7314151475758

Productdetails : BAHCO TRIMSCHROEVENDRAAIER 4.5MM 5550-4.5
Trimschroevendraaiers met geleidehuls voor nauwkeurig afstellen van spindelweerstanden en mini-potmeters met gleufas. Klinglengte: 75 mm. Materiaal: Kling van VANADIUM-EXTRA. Uitvoering: Verchroomd met kunststof greep. 5550-3,2: Voor gleufassen tot 3,2 mm. 5550-4,5: Voor gleufassen tot 4,5 mm .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,5x4,5 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,10 excl. BTW
/ stuk
€ 23,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
