FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN4X100SLS

AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AN4X100SLS
Rubix:10562137
EAN:3662424028106
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN4X100SLS

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk4
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN4X100SLS


A [mm]: 8,0d [mm]: 40d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150E [mm]: 1,2E x Br [mm]: 1,2 x 8,0L [mm]: 275L2 [mm]: 125[g]: 190

Sterke punten

• Gereedscha p, uitgerust met een handige F ACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.• Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.• Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld."

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)210x26x26 mm
Gewicht verpakking77 g
Afdrukplat
Grootte afdruk4
Blad lengte100 mm
Lengte209 mm
Afwerkingverchroomd
16,42 excl. BTW
/ stuk
19,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen