BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 10MM BE-8258

Schroevendraaier BE-8250

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8258
Rubix:10086862
EAN:7314153010841
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 10MM BE-8258
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x10 mm
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 10MM BE-8258


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht200 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x10 mm
Blad lengte200 mm
Lengte361 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,50 excl. BTW
/ stuk
15,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen