BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 6.5MM BE-8355

Schroevendraaier BE-8330

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8355
Rubix:A0416256
EAN:7314151838652
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 6.5MM BE-8355

Technische samenvatting

Grootte afdruk1,2mm
Blad lengte25 mm
Lengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO 6.5MM BE-8355


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Grootte afdruk1,2mm
Blad lengte25 mm
Lengte83 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82054000
5,44 excl. BTW
/ stuk
6,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen