BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO LANG PZ1 BE-8810L

Schroevendraaier BE-8810

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-8810L
Rubix:A0770976
EAN:7314151838720
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO LANG PZ1 BE-8810L
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO LANG PZ1 BE-8810L


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht80 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte200 mm
Lengte322 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,87 excl. BTW
/ stuk
9,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen