FACOM SCHROEVENDRAAIER HAAKS APZ.B PH2
APZ - Haakse schroevendraaiers - voor Philips® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:APZ.B
Rubix:10100539
EAN:3148510096209




Technische samenvatting
| Afdruk | meervoudige opdruk |
|---|---|
| Grootte afdruk | ph1 - ph2 |
| Blad lengte | 20 mm |
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER HAAKS APZ.B PH2
H [mm]: 22L [mm]: 205Phillips [No]: PH3 - PH4[g]: 138
Sterke punten
• Aan ieder eind een andere maat.• Voor werk in kleine ruimten.• Uitvoering: verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x60x10 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | ph1 - ph2 |
| Blad lengte | 20 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden