METABO BITSET ET HANDGREEP, 30-DELIG IN ROLTAS

Schroevendraaier-bitassortimenten

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:626726000
Rubix:A0199717
Fabrikant:626726000
EAN:4007430314406
METABO BITSET ET HANDGREEP, 30-DELIG IN ROLTAS

Technische samenvatting

Aantal elementen30
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO BITSET ET HANDGREEP, 30-DELIG IN ROLTAS


Bestaande uit: S 2-bits, l=25 mm (16 st.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, l=50 mm (7 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3, l=89 mm (6 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x handgreep, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen30
Afdrukmeervoudige opdruk
Materiaalchroom-vanadium-staal (s2-kwaliteit)
399,84 excl. BTW
/ 12 stuks
483,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen