MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 13MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magnetisch
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932479890
Rubix:A0878775
Fabrikant:4932479890
EAN:4058546376840

Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 13MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magn. 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190,5 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 13 mm |
| Model | 48-22-2567 |
| Materiaal | gesmeed staal + polypropyleen |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,90
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
