FACOM SCHROEVENDRAAIER HAAKS ARZ.4 SLEUF 4
ARZ - AKZ - Haakse schroevendraaiers - voor sleufschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ARZ.4
Rubix:10100587
EAN:3148510113005



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER HAAKS ARZ.4 SLEUF 4
Deze FACOM haakse schroevendraaier voor sleufschroeven is een veelzijdig gereedschap, ontworpen voor het losdraaien van vastzittende schroeven met sleufkop.
Kenmerken:
Deze haakse schroevendraaier van FACOM onderscheidt zich door de robuuste constructie, die een effectieve hefboomwerking mogelijk maakt voor het los- of vastdraaien van sterk aangedraaide schroeven. Dankzij de twee uiteinden onder een hoek van 90° kan men per kwartslag werken door het gereedschap eenvoudig om te keren, wat ideaal is bij beperkte bewegingsruimte. De kling, verkrijgbaar in vierkante (AKZ) of ronde (ARZ) uitvoering, biedt een stabiele positionering en optimale krachtoverdracht. De gebruineerde afwerking beschermt tegen slijtage en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap. Dit compacte en efficiënte product is een onmisbaar hulpmiddel in elke professionele gereedschapsset.
Specificaties:
• Twee uiteinden voor sleufschroeven, geplaatst onder 90°
• Kwartslagwerking door eenvoudig omdraaien van het gereedschap
• Klinguitvoering: rond (ARZ) of vierkant (AKZ)
• Afwerking: gebruineerd
• Materiaal: chroomstaal
• Sleufprofiel: 4 tot 10 mm (afhankelijk van model)
• Lengte: 86 tot 175 mm (afhankelijk van maat)
• Garantie: levenslang (omruilgarantie bij defect)
• Herkomst: « Origine France Garantie »
Kenmerken:
Deze haakse schroevendraaier van FACOM onderscheidt zich door de robuuste constructie, die een effectieve hefboomwerking mogelijk maakt voor het los- of vastdraaien van sterk aangedraaide schroeven. Dankzij de twee uiteinden onder een hoek van 90° kan men per kwartslag werken door het gereedschap eenvoudig om te keren, wat ideaal is bij beperkte bewegingsruimte. De kling, verkrijgbaar in vierkante (AKZ) of ronde (ARZ) uitvoering, biedt een stabiele positionering en optimale krachtoverdracht. De gebruineerde afwerking beschermt tegen slijtage en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap. Dit compacte en efficiënte product is een onmisbaar hulpmiddel in elke professionele gereedschapsset.
Specificaties:
• Twee uiteinden voor sleufschroeven, geplaatst onder 90°
• Kwartslagwerking door eenvoudig omdraaien van het gereedschap
• Klinguitvoering: rond (ARZ) of vierkant (AKZ)
• Afwerking: gebruineerd
• Materiaal: chroomstaal
• Sleufprofiel: 4 tot 10 mm (afhankelijk van model)
• Lengte: 86 tot 175 mm (afhankelijk van maat)
• Garantie: levenslang (omruilgarantie bij defect)
• Herkomst: « Origine France Garantie »
Sterke punten
• Verhoogde kracht dankzij de hefboomwerking
• Twee 90°-uiteinden voor gebruik in krappe ruimtes waar 180°-rotatie niet mogelijk is
• Uitzonderlijke robuustheid door hoogwaardige stalen constructie en zorgvuldige afwerking
• Twee 90°-uiteinden voor gebruik in krappe ruimtes waar 180°-rotatie niet mogelijk is
• Uitzonderlijke robuustheid door hoogwaardige stalen constructie en zorgvuldige afwerking
Toepassingen
Deze FACOM haakse sleufschroevendraaier is geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen. Hij is ideaal voor monteurs en mecaniciens bij motorwerkzaamheden (zoals het openen van vul- of aftappluggen), onderhoudstechnici die te maken hebben met vastzittende schroeven, en timmerlieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x40x5 mm |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 4 |
| Blad lengte | 13 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,44 excl. BTW
/ stuk
€ 5,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden