BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 T70 140MM 7809TORX-T70-140
Schroevendraaier dopsleutelset 7809TORX
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809TORX-T70-140
Rubix:A0770255
EAN:7314150220526

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 T70 140MM 7809TORX-T70-140
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor inwendige TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. SB = Retail packed on a plastic info card.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 228 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t70 |
| Blad lengte | 102 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ stuk
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen