YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/2 YLA140E
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLA140E
Rubix:25043638
EAN:8717981099146


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 160 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/2 YLA140E
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor. Extreem lichtgewicht en geschikt voor gebruik met ongesmeerde lucht.
Impulse Wrench 1/2 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 160 N.m |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.260,55 excl. BTW
/ stuk
€ 2.735,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen