YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX Y-41A
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:Y-41A
Rubix:25043662
EAN:8717981028979


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 12 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 9300 rpm |
| Gewicht | 0,73 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 HEX Y-41A
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor.
Impulse Wrench Hex 1/4 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 12 N.m |
| Onbelast toerental | 9300 rpm |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Schroefcapaciteit | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.502,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.817,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen