ROEBUCK VDE-SCHROEVENDRAAIER PH2 X 100MM 826506
Schroevendraaier, Phillips, geisoleerd tot 1000 V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7770669
Roebuck:826506
Rubix:11262142
EAN:3660338046575

Documenten
Productdetails : ROEBUCK VDE-SCHROEVENDRAAIER PH2 X 100MM 826506
ISO 8764/ IEC 60900 Gecertificeerd VDE/GS
Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Voor alle elektrische toepassingen tot 1000 V AC.
Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal, gehard, zwarte afwerking.
Ergonomische softfinish handgreep met extra stevige grip.
Sterke punten
Isolatie direct op de kling aangebracht
Uitstekende krachtoverbrenging
Uitstekende krachtoverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden