FACOM SCHROEVENDR.PROTWIST SLIM ISO 1000V PZ1 ATDB1X100TVE
Schroevendraaier prot2 phb 1000v slim
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATDB1X100TVE
Rubix:10561667
EAN:3662424096129

Productdetails : FACOM SCHROEVENDR.PROTWIST SLIM ISO 1000V PZ1 ATDB1X100TVE
Deze geïsoleerde PROTWIST® Bornéo®-schroevendraaier is bedoeld voor werkzaamheden aan schroeven met een gecombineerd sleuf- en Pozidriv®-profiel en combineert een geïsoleerde kling voor 1.000 V met een bi-materiaal Soft Grip-handgreep.
Kenmerken:
De ronde kling is geïsoleerd voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselspanning (of 1.500 V gelijkspanning) en voorzien van een tri-coatingbehandeling met zink, nikkel en chroom die de bescherming tegen corrosie verbetert. Een lasermarkering verhoogt de slijtvastheid van de opschriften bij herhaald gebruik. De bi-materiaal PROTWIST®-handgreep is dankzij het Soft Grip-materiaal bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën. De digitale bewerking van de profielen bevordert een goede passing op de schroefkop, waardoor de koppeloverdracht wordt geoptimaliseerd en voortijdige slijtage van het gereedschap wordt beperkt. De warmtebehandeling in lijn vormt een aanvulling op het productieproces van de geïsoleerde stalen kling. De kleurcodering, met een rode of gele handgreep en een blauw uiteinde, maakt een snelle identificatie van het model op de werkplek of in een gereedschapskist mogelijk.
Specificaties:
• Serie: Bornéo®.
• Referentie ATDB1X100TVE: totale lengte 210 mm, diameter van de handgreep 30 mm, gewicht 75 g.
• Referentie ATDB2X125TVE: totale lengte 245 mm, diameter van de handgreep 36 mm, gewicht 121 g.
• Geïsoleerde stalen kling, ronde uitvoering.
• Bi-materiaal handgreep, rode of gele handgreep, blauw uiteinde.
• Geschikt voor schroeven met een gecombineerd sleuf- en Pozidriv®-profiel.
Normen:
ISO 8764-1 en ISO 8764-2: normen die de maatvoering en functionele eigenschappen van kruiskopschroevendraaierpunten vastleggen.
IEC 60900: internationale norm voor geïsoleerd handgereedschap dat wordt gebruikt bij werkzaamheden aan elektrische laagspanningsinstallaties.
ISO 67 900 VE: aanvullende isolatienorm die de diëlektrische bestendigheid van de geïsoleerde kling bevestigt.
Kenmerken:
De ronde kling is geïsoleerd voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselspanning (of 1.500 V gelijkspanning) en voorzien van een tri-coatingbehandeling met zink, nikkel en chroom die de bescherming tegen corrosie verbetert. Een lasermarkering verhoogt de slijtvastheid van de opschriften bij herhaald gebruik. De bi-materiaal PROTWIST®-handgreep is dankzij het Soft Grip-materiaal bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën. De digitale bewerking van de profielen bevordert een goede passing op de schroefkop, waardoor de koppeloverdracht wordt geoptimaliseerd en voortijdige slijtage van het gereedschap wordt beperkt. De warmtebehandeling in lijn vormt een aanvulling op het productieproces van de geïsoleerde stalen kling. De kleurcodering, met een rode of gele handgreep en een blauw uiteinde, maakt een snelle identificatie van het model op de werkplek of in een gereedschapskist mogelijk.
Specificaties:
• Serie: Bornéo®.
• Referentie ATDB1X100TVE: totale lengte 210 mm, diameter van de handgreep 30 mm, gewicht 75 g.
• Referentie ATDB2X125TVE: totale lengte 245 mm, diameter van de handgreep 36 mm, gewicht 121 g.
• Geïsoleerde stalen kling, ronde uitvoering.
• Bi-materiaal handgreep, rode of gele handgreep, blauw uiteinde.
• Geschikt voor schroeven met een gecombineerd sleuf- en Pozidriv®-profiel.
Normen:
ISO 8764-1 en ISO 8764-2: normen die de maatvoering en functionele eigenschappen van kruiskopschroevendraaierpunten vastleggen.
IEC 60900: internationale norm voor geïsoleerd handgereedschap dat wordt gebruikt bij werkzaamheden aan elektrische laagspanningsinstallaties.
ISO 67 900 VE: aanvullende isolatienorm die de diëlektrische bestendigheid van de geïsoleerde kling bevestigt.
Sterke punten
• Gecombineerd sleuf- en Pozidriv®-profiel: maakt het mogelijk specifieke schroeven voor elektrotechnische toepassingen te bedienen.
• Individuele diëlektrische test bij 10.000 V: verhoogt de veiligheid bij werkzaamheden onder spanning.
• Levenslange omruilgarantie: beperkt de vervangingskosten op lange termijn.
• Individuele diëlektrische test bij 10.000 V: verhoogt de veiligheid bij werkzaamheden onder spanning.
• Levenslange omruilgarantie: beperkt de vervangingskosten op lange termijn.
Toepassingen
De geïsoleerde uitvoering van deze schroevendraaier is geschikt voor werkzaamheden aan elektrische laagspanningsinstallaties, met name bij industrieel onderhoud en in de elektrotechniek. Dankzij de compatibiliteit met schroeven met een gecombineerd sleuf- en Pozidriv®-profiel kan hij worden gebruikt op uiteenlopende apparatuur, van schakelkasten tot verdeelborden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden