Referenties
Gedore:2161 PZ 1
Rubix:10019257
Fabrikant:1550608
EAN:4010886816271

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER PZ 1 - 2161 PZ 1
• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Schroevendraaier PZ 1 uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ voor moeilijk bereikbare plaatsen 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 1 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
