BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR25X1MM SB141.025.125

Schroevendraaier SB141

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB141.025.125
Rubix:10090218
EAN:7314150282814
BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR25X1MM SB141.025.125

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr25
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR25X1MM SB141.025.125


Schroevendraaier voor TORX ® Tamper resistant schroeven. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Sterke punten

•For tamper-evident torx® screws with security pin
Long-lasting tools thanks to the phosphate tip to guarantee maximum precision and the chrome-plated rod for greater protection against corrosion
Bi-component handle with vertical grooves and a wide, soft grip area for a comfortable grip and high torque transmission
Integrated hanging hole
High performance, fully tempered alloy steel
SB retail packaging on plastic hanger
Comfortable to use thanks to the bi-component handle made of more than 75% rubber
Maximum grip thanks to vertical anti-slip grooves in the handle
Easy identification of screw size and type by marking on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr25
Blad lengte125 mm
Lengte230 mm
6,29 excl. BTW
/ stuk
7,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen