Referenties
Bahco:SB143.025.100
Rubix:10090346
EAN:7314150282869

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6K 2.5X100MM SB143.025.100
Schroevendraaier voor zeskant kogelkopschroeven. Gemakkelijk in schroeven te zetten vanuit verschilende hoeken, efficienter dan de standaard zeskant schroevendraaiers en tijdsbesparend. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2,5 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
