BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PH2 6709PH-2

Schroevendraaier dopsleutel 6709PH

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:6709PH-2
Rubix:10082936
EAN:7314151830717
BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PH2 6709PH-2
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PH2 6709PH-2


Schroevendraaierdopsleutels voor Phillips schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Screwdriver bit 1/4 inch, Ph-2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht15 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte16 mm
Lengte36 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,14 excl. BTW
/ stuk
11,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen