ROEBUCK TORX-SCHROEVENDRAAIER T20 - 827100

Schroevendraaier, TORX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:827100
Rubix:11262070
EAN:3660338046711
ROEBUCK TORX-SCHROEVENDRAAIER T20 - 827100
brand logo

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt 20
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK TORX-SCHROEVENDRAAIER T20 - 827100


Verchroomde kling, punt in gehard, gebruineerd staal voor een perfect houvast van de schroef. Ergonomische handgreep met afplattingen Bicomponent, bestaande uit elastomeer voor comfort en polyamide voor stevigheid. Dikke handgreep met uitgekiende grip voor intensief schroefwerk.
 

Sterke punten

Ideaal voor hoge aanhaalmomenten.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt 20
Blad lengte100 mm
Lengte100 mm
Afwerkingverchroomd
5,47 excl. BTW
/ stuk
6,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden