FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH1 ATP1X25
FACOM Protwist® schroevendraaier voor phillips® kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATP1X25
Rubix:10560406
EAN:3662424096518

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH1 ATP1X25
De robuuste en ergonomische FACOM Protwist® schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven met korte kling van de ATP serie is speciaal ontworpen voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke ruimtes.
Kenmerken:
Deze “Tom Thumb” schroevendraaier onderscheidt zich door de korte, ronde kling, ideaal voor toepassingen met beperkte bewegingsruimte. Het Protwist® bolvormige Soft Grip handvat biedt een comfortabele, stevige greep, is bestand tegen chemische producten en is geschikt voor intensief gebruik. De in-line warmtebehandeling verlengt de levensduur met meer dan 50% en verdubbelt de mechanische sterkte. De “tri-coating” zink-nikkel-chroom behandeling van de kling biedt een viervoudig hogere corrosieweerstand dan standaardcoatings. De lasermarkering op de handgreep garandeert blijvende leesbaarheid, terwijl de CNC-bewerkte punt een perfecte passing op de schroef verzekert, wat een optimale krachtoverdracht en minder slijtage van schroef en gereedschap waarborgt.
Specificaties:
• Serie: ATP
• Totale lengte: 81 of 91 mm (afhankelijk van model)
• Klingmateriaal: staal
• Schroefprofiel: Phillips® PH1 of PH2
• Niet-magnetische punt
• Handgreep: overgegoten, Soft Grip, bolkop, bi-materiaal en schokbestendig
• Handvat met lasermarkering
• Gehard uiteinde van de punt
• Kleurcode op de handgreep volgens maat
• Levenslange garantie
Normen:
Deze minischroevendraaier voldoet aan de norm ISO 8764 (sectie 1 en 2) betreffende schroevendraaiers voor kruiskopschroeven, waarin de vormen, afmetingen, technische vereisten en testmethoden voor het koppel van schroevendraaiers worden gespecificeerd. Hij draagt ook het label “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze “Tom Thumb” schroevendraaier onderscheidt zich door de korte, ronde kling, ideaal voor toepassingen met beperkte bewegingsruimte. Het Protwist® bolvormige Soft Grip handvat biedt een comfortabele, stevige greep, is bestand tegen chemische producten en is geschikt voor intensief gebruik. De in-line warmtebehandeling verlengt de levensduur met meer dan 50% en verdubbelt de mechanische sterkte. De “tri-coating” zink-nikkel-chroom behandeling van de kling biedt een viervoudig hogere corrosieweerstand dan standaardcoatings. De lasermarkering op de handgreep garandeert blijvende leesbaarheid, terwijl de CNC-bewerkte punt een perfecte passing op de schroef verzekert, wat een optimale krachtoverdracht en minder slijtage van schroef en gereedschap waarborgt.
Specificaties:
• Serie: ATP
• Totale lengte: 81 of 91 mm (afhankelijk van model)
• Klingmateriaal: staal
• Schroefprofiel: Phillips® PH1 of PH2
• Niet-magnetische punt
• Handgreep: overgegoten, Soft Grip, bolkop, bi-materiaal en schokbestendig
• Handvat met lasermarkering
• Gehard uiteinde van de punt
• Kleurcode op de handgreep volgens maat
• Levenslange garantie
Normen:
Deze minischroevendraaier voldoet aan de norm ISO 8764 (sectie 1 en 2) betreffende schroevendraaiers voor kruiskopschroeven, waarin de vormen, afmetingen, technische vereisten en testmethoden voor het koppel van schroevendraaiers worden gespecificeerd. Hij draagt ook het label “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Optimale toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij de korte kling
• Hoog gebruikscomfort en minder vermoeidheid dankzij de Protwist® Soft Grip handgreep
• Superieure corrosiebescherming dankzij de “tri-coating” zink-nikkel-chroom behandeling
• Perfecte passing op de schroef voor een efficiënt en gecontroleerd aandraaimoment
• Hoog gebruikscomfort en minder vermoeidheid dankzij de Protwist® Soft Grip handgreep
• Superieure corrosiebescherming dankzij de “tri-coating” zink-nikkel-chroom behandeling
• Perfecte passing op de schroef voor een efficiënt en gecontroleerd aandraaimoment
Toepassingen
• Schroef- en demontagewerk in moeilijk toegankelijke zones
• Precisiewerk in de mechanica
• Industrieel onderhoud
• Algemene mechanica en toepassingen in de auto-industrie
• Elektromechanische installaties en montage van apparatuur
• Precisiewerk in de mechanica
• Industrieel onderhoud
• Algemene mechanica en toepassingen in de auto-industrie
• Elektromechanische installaties en montage van apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Afwerking | verzinkt metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden