Referenties
Bahco:BE-7525
Rubix:A0771590
EAN:7314150242542

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TX25X125MM BE-7525
Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor TORX schroeven, kogelkop, plaatst zich makkelijk onder verschillende hoeken in de schroef. Effici nter vergeleken met standaard zeskant en minder tijdsbesparend. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 247 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
