Referenties
Bahco:BE-8623I
Rubix:A0770813
EAN:7314150270415

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS PH3 BE-8623I
Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764 / DIN 5260.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 272 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,46 excl. BTW
/ stuk
€ 23,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen