Referenties
Facom:AMS
Rubix:10100485
EAN:3148515005107


Technische samenvatting
| Afdruk | meervoudige opdruk |
|---|---|
| Grootte afdruk | 5,5 - 6,5 |
| Blad lengte | 165 mm |
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERSET MET LOSSE KLINGEN STANDAARD AMS
De FACOM AMS standaardschroevendraaier met losse klingen biedt een compacte en robuuste, veelzijdige oplossing die wordt geleverd met twee omkeerbare klingen. Hij combineert praktisch gebruiksgemak en duurzaamheid, terwijl de klassieke Isoryl-handgreep zorgt voor comfort, efficiëntie en betrouwbaarheid bij elke schroef- of demontageklus.
Kenmerken:
De FACOM AMS combineert de ergonomie van de Isoryl-handgreep met de flexibiliteit van verwisselbare klingen. Het wisselen is snel en eenvoudig en er hoeft geen ring te worden losgeschroefd of een schroef te worden vastgedraaid. De klingen klikken rechtstreeks in het handvat, wat het gebruik uiterst praktisch maakt.
Dankzij de omkeerbare klingen vermindert deze schroevendraaier het aantal gereedschappen dat nodig is in een werkplaats of gereedschapskist. De stevige en ergonomische handgreep biedt een veilige grip, zelfs in moeilijke werkomstandigheden (zoals vochtige of olieachtige omgevingen). De kwaliteit van de afwerking garandeert een lange levensduur en betrouwbare prestaties bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• Totale lengte met kling: 165 mm
• Handgreep: Isoryl, robuust en ergonomisch
• Meegeleverd: 2 omkeerbare klingen
• Kling 1: sleuf 5,5 mm/Phillips® PH1
• Kling 2: sleuf 6,5 mm/Phillips® PH2
• Productreferentie: AMS
• Label: "Origine France Garantie"
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
Merkinformatie:
Facom, een afkorting van de Franse naam “Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”, is een historisch merk dat in 1918 werd opgericht. Al meer dan een eeuw ontwerpt en produceert het bedrijf precisiegereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de ambachtelijke sector. Het merk staat synoniem voor robuustheid, betrouwbaarheid en innovatie. Het is aanwezig in werkplaatsen, garages en bouwplaatsen en heeft zich dankzij iconische producten zoals momentsleutels, tangen en opbergoplossingen opgewerkt tot een internationale referentie. Met meer dan 100 jaar expertise blijft Facom generaties veeleisende gebruikers voorzien van ongeëvenaarde kwaliteit.
Kenmerken:
De FACOM AMS combineert de ergonomie van de Isoryl-handgreep met de flexibiliteit van verwisselbare klingen. Het wisselen is snel en eenvoudig en er hoeft geen ring te worden losgeschroefd of een schroef te worden vastgedraaid. De klingen klikken rechtstreeks in het handvat, wat het gebruik uiterst praktisch maakt.
Dankzij de omkeerbare klingen vermindert deze schroevendraaier het aantal gereedschappen dat nodig is in een werkplaats of gereedschapskist. De stevige en ergonomische handgreep biedt een veilige grip, zelfs in moeilijke werkomstandigheden (zoals vochtige of olieachtige omgevingen). De kwaliteit van de afwerking garandeert een lange levensduur en betrouwbare prestaties bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• Totale lengte met kling: 165 mm
• Handgreep: Isoryl, robuust en ergonomisch
• Meegeleverd: 2 omkeerbare klingen
• Kling 1: sleuf 5,5 mm/Phillips® PH1
• Kling 2: sleuf 6,5 mm/Phillips® PH2
• Productreferentie: AMS
• Label: "Origine France Garantie"
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
Merkinformatie:
Facom, een afkorting van de Franse naam “Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”, is een historisch merk dat in 1918 werd opgericht. Al meer dan een eeuw ontwerpt en produceert het bedrijf precisiegereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de ambachtelijke sector. Het merk staat synoniem voor robuustheid, betrouwbaarheid en innovatie. Het is aanwezig in werkplaatsen, garages en bouwplaatsen en heeft zich dankzij iconische producten zoals momentsleutels, tangen en opbergoplossingen opgewerkt tot een internationale referentie. Met meer dan 100 jaar expertise blijft Facom generaties veeleisende gebruikers voorzien van ongeëvenaarde kwaliteit.
Sterke punten
• Veelzijdig: twee omkeerbare klingen voor de meest voorkomende schroefmaten
• Duurzaam: robuuste Isoryl-handgreep en hoogwaardige productie
• Ruimtebesparend: systeem met twee klingen vervangt meerdere afzonderlijke schroevendraaiers
• Levenslange garantie: zekerheid en betrouwbaarheid voor professioneel gebruik
• Duurzaam: robuuste Isoryl-handgreep en hoogwaardige productie
• Ruimtebesparend: systeem met twee klingen vervangt meerdere afzonderlijke schroevendraaiers
• Levenslange garantie: zekerheid en betrouwbaarheid voor professioneel gebruik
Toepassingen
Deze praktische schroevendraaier met losse klingen is ideaal voor onderhoudstechnici, monteurs, elektriciens, loodgieters en vakmensen.
Dankzij de verwisselbare klingen is hij perfect geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op bouwplaatsen of tijdens onderhoudswerkzaamheden op locatie.
Dankzij de verwisselbare klingen is hij perfect geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op bouwplaatsen of tijdens onderhoudswerkzaamheden op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x50x25 mm |
| Gewicht verpakking | 111 g |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | 5,5 - 6,5 |
| Blad lengte | 165 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen