STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT TORX PLUS 1439IP
Schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:08162009
Rubix:10127721
EAN:4018754234554

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT TORX PLUS 1439IP
Voor inwendige TORX PLUS®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x25 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip9 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
