Referenties
Stahlwille:08200012
Rubix:10126355
EAN:4018754114726



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER BIT XZN 1358
Voor binnenveeltandbouten (XZN®).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x8x28 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | xzn |
| Grootte afdruk | m8 |
| Blad lengte | 28 mm |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
