Referenties
Bahco:SB191.030.075
Rubix:10090238
EAN:7314150282104

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.0X0.5X75MM SB191.030.075
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,5x3 mm |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
