STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-2

Schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:47441002
Rubix:10123932
EAN:4018754030699
STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-2

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE PZ SCHROEVENDRAAIER 4744-2


POZIDRIV/SUPADRIV®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x30x85 mm
Logistiek gewicht34 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte25 mm
Lengte80 mm
Afwerkingverchroomd
10,14 excl. BTW
/ stuk
12,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen