Referenties
Stahlwille:48301000
Rubix:10124148
EAN:4018754123087



Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER 4830-0
Phillips-Recess®, DIN 5262, ISO 8764, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x133 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,87 excl. BTW
/ stuk
€ 9,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
