BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PH2 9778-2

Schroevendraaier set 9778

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:9778-2
Rubix:10084058
EAN:7314151793531
BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PH2 9778-2
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PH2 9778-2


Schroevendraaiers voor Phillips schroeven. Handgreep: gelakte houten greep. Kling: hoge kwaliteit staal. Hoogglans verchroomd. Bled gebruineerd. In handgreep doorlopende kling met zeskant hals, voor extra draaikracht door gebruik van een sleutel. Met slagkap. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 8764/DIN 5260.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht80 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte110 mm
Lengte220 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,51 excl. BTW
/ stuk
11,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen