Referenties
Stahlwille:47510002
Rubix:10123978
EAN:4018754030903



Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4751-2
DIN ISO 8764, voor sleufschroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x140 mm |
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,18x1 mm |
| Blad lengte | 40 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
