FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL APB.1X40

APB - ISORYL schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven - kort bled

Zie technische informatie

Referenties

Facom:APB.1X40
Rubix:10100522
EAN:3148510091204
FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL APB.1X40

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk5
Blad lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER ISORYL APB.1X40


De FACOM ISORYL Phillips® schroevendraaier met korte kling, ook wel bekend als de “Tom Thumb” of mini-schroevendraaier, is een compact gereedschap dat speciaal is ontworpen voor werk in krappe ruimtes. Het is afkomstig uit de Facom-traditie en combineert eenvoud met robuustheid.

Kenmerken:
Deze schroevendraaier met korte klingonderscheidt zich door het minimalistische ontwerp uit de jaren 1950, dat een retro-uitstraling combineert met uitstekende productiekwaliteit. De ISORYL-handgreep biedt een veilige en comfortabele grip, en is bestand tegen herhaaldelijke mechanische belasting. De tampondrukmarkering zorgt voor een duidelijke en duurzame identificatie van het gereedschap. De gefreesde, verchroomde korte kling maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare schroeven eenvoudig te benaderen in nauwe ruimtes. Dit gereedschap is ontwikkeld om een nauwkeurige schroefbeweging te garanderen, zonder concessies te doen aan sterkte of levensduur.

Specificaties:
• Type: Phillips® schroevendraaier met korte kling
• FACOM-referentie: APB.1X40
• Type profiel van de punt: PH1
• Klinglengte: 40 mm
• Afwerking: verchroomd
• Klingtype: gefreesd
• Handgreep: ISORYL
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)

Normen:
• ISO 8764-1
• ISO 8764-2

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap, dat bekendstaat om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is aanwezig in werkplaatsen, garages en op bouwplaatsen en ondersteunt professionals in alle beroepen waar duurzaam gereedschap nodig is. De levenslange garantie, die al in 1952 werd ingevoerd, illustreert de toewijding aan zijn gebruikers.

Sterke punten

• Compact formaat voor eenvoudig werken in krappe ruimtes
• Gefreesde, verchroomde kling met hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• ISORYL-handgreep voor maximale robuustheid en lange levensduur
• Levenslange garantie voor betrouwbaarheid en duurzaam gebruik

Toepassingen

Deze “Tom Thumb”-schroevendraaier is ideaal voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, zoals spanningsvrije elektrische kasten, compacte mechanische installaties, huishoudelijke apparaten en toepassingen in de auto-industrie, waarbij precisie en wendbaarheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95x25x25 mm
Gewicht verpakking38 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdruk5
Blad lengte40 mm
Lengte90 mm
Afwerkingverchroomd
6,97 excl. BTW
/ stuk
8,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen