STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T8

Schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:48560008
Rubix:10124176
EAN:4018754123209
STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T8

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt8
Blad lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T8


Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Sterke punten

•With hollow point

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x21x146 mm
Logistiek gewicht50 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt8
Blad lengte60 mm
Lengte155 mm
Afwerkingverchroomd
11,79 excl. BTW
/ stuk
14,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen