Referenties
Stahlwille:48560020
Rubix:10124180
EAN:4018754123247



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T20
Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Sterke punten
•With hollow point (TORX® TAMPER RESISTANT)
Chrome Alloy Steel, matt chrome plated
Black tips
Chrome Alloy Steel, matt chrome plated
Black tips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x25x193 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,39 excl. BTW
/ stuk
€ 16,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden