Referenties
Stahlwille:08130010
Rubix:10121506
EAN:4018754011254



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1414
Voor inwendige TORX®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x27 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t10 |
| Lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
