STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4751-3
Schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:4751 3
Rubix:10123979
Fabrikant:47513003
EAN:4018754283033



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4751-3
Elektrische sleufschroevendraaier STAHLWILLE 4751-3 voor nauwkeurig werk. Roterende dop en ergonomische meercomponentengreep; chroomlegeringsstaal met geharde zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 3 |
| Blad lengte | 40 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Afwerking | staal/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
