BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-7908

Torx-bestendige schroevendraaiers

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-7908
Rubix:A0770977
EAN:7314153010971
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-7908
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T8 BE-7908


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Torx en Torx Tamper resistant schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr8
Blad lengte75 mm
Lengte178 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,80 excl. BTW
/ stuk
10,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen