Referenties
Stahlwille:4753 1,5
Rubix:10123995
Fabrikant:47533015
EAN:4018754283156



Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 4753-1,5
Elektrische inbusschroevendraaier STAHLWILLE 4753-1,5 voor binnenzeskantschroeven (HEX 1,5 mm). Roterende draaiknop, laser-markering en verchroomde kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1,5 mm |
| Blad lengte | 50 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,62 excl. BTW
/ stuk
€ 8,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
