BAHCO KLINGENSET ERGO 8D BE-8572

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8572
Rubix:A0769841
EAN:7314150244669
BAHCO KLINGENSET ERGO 8D BE-8572

Technische samenvatting

Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruk1x5,5 mm;1,2x6,5 mm;ph1;ph2;pz1;pz2;t10;t15
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLINGENSET ERGO 8D BE-8572


ERGO™ schroevendraaier met set verwisselbare bladen, 8-delig. ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (lock-in type systeem voor gemakkelijke en veilige borging). Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep. Zeskant blad van 100mm. Gefosfateerd. In aantrekkelijke hoes met 6 bladen. Voor aan riem. Retail verpakking: transparente kunststof buis (PVC) met ophanggat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht485 g
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruk1x5,5 mm;1,2x6,5 mm;ph1;ph2;pz1;pz2;t10;t15
Blad lengte100 mm
Lengte210 mm
Afwerkingfosfaat
€ 45,98 excl. BTW
/ stuk
€ 55,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen