Referenties
Stahlwille:46223208
Rubix:A0921285
Fabrikant:46223208
EAN:4018754335824



Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER SLAGKAP 4622SK-4
Sleufschroevendraaier Stahlwille DRALL+ met metalen slagkap en 3-componenten-greep. Voor sleufschroeven, met zeskantkling voor extra kracht en uitvoering volgens DIN ISO 8764.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2 x 8,0 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,18 excl. BTW
/ stuk
€ 25,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
