Referenties
Bahco:2784-3.5
Rubix:A0415790
EAN:7314150215614

Documenten
Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 3.5 2784-3.5
Horlogemakers-klemschroevendraaiers voor gleufschroeven. Handgreep uit messing. Door een druk op de knop draait het klemstuk van de schroevendraaier tot de schroef vastgehouden wordt en dan gemakkelijk aangebracht kan worden.
Sterke punten
•For slotted head screws
Black oxide tip for higher accuracy
Precision screwdriver for watch repair, eye glasses repair, jewellery work and others
Knurled body, non-slip handle
Brass handle
Fast, easy and precise turning
Pressure on the head turns the wedge in the tip until the screw is held firmly and can then be inserted easily into the threaded hole
Black oxide tip for higher accuracy
Precision screwdriver for watch repair, eye glasses repair, jewellery work and others
Knurled body, non-slip handle
Brass handle
Fast, easy and precise turning
Pressure on the head turns the wedge in the tip until the screw is held firmly and can then be inserted easily into the threaded hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,6x3,5 mm |
| Blad lengte | 21 mm |
| Lengte | 104 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,32 excl. BTW
/ stuk
€ 30,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
